ペット用食器洗い

ペット用食器洗い - サンコー[日用品]ペット用食器洗い - サンコー[日用品]ペット用食器洗い - サンコー[日用品]ペット用食器洗い - サンコー[日用品]

ペットの食器特有のヌメリが落とせます。
洗剤を使わないので食器に臭いも付かず、ペットにも安心です。
ステンレスやプラスチックを傷つけません。
使い捨てタイプ。

材質不織布:ポリエステルグリーン質量(g)(1枚あたり)1.2×20枚寸法(cm)6×8耐熱温度(℃)80適合用途食器洗い内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869156BH-82
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする