曜日別特売

eライン引B765

eライン引B765 - グリーンクロス

ECO機能付きで経済的です。

用途野球などのグラウンド整備に仕様チャンネルロールブラシ、5cm幅粉節約ECOモード付材質スチール質量(kg)2.8車輪径(Φmm)150容量(kg)炭酸カルシウム:8.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×240×808寸法(m)概算距離:5cm幅510、7.6cm幅330、ECO5cm幅850機能CLOSE機能付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858419EKA623
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする