グリーンクロス
eライン引4WS
長く引けて経済的なECO機能付きです。5cm/10cmのライン幅の可変タイプです。
用途
サッカー・ラグビーなどのグラウンド整備に
仕様
チャンネルロールブラシ、下部取り外し可能
材質
スチール
質量(kg)
10.5
車輪径(Φmm)
前輪:165、後輪:200
容量(kg)
炭酸カルシウム:24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
537×381×420
寸法(m)
概算距離:5cm幅1180、10cm幅560、ECO5cm幅1730
機能
CLOSE機能付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63858464
EKA616
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません