ジェリープフスツール
ゆらゆら揺れてリラックス
プフとはモロッコ発祥の円形型クッション。絨毯に直接座るスタイルから生まれたクッションは、日本の文化にもマッチします。
ジェリープフスツールはただのクッションではなく、ドーナツ型のバランスボールにインテリア性も兼ね備えたカバーをかけたスツールです。
真ん中のくぼみと程よい弾力がお尻を優しくホールドし、尾てい骨と体を支えます。
材質バランスボール:PVC樹脂
サイズL
質量(g)1000
寸法(Φ×高さH)(mm)550×290
材質(カバー)ポリエステル88%、ポリウレタン12%(スパンデックス生地)
内容量1個