充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ219DZ

充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ219DZ マキタ 充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ219DZ マキタ 充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ219DZ マキタ 充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ219DZ マキタ 充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ219DZ マキタ 充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ219DZ マキタ
(1件のレビュー)

マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
ベストでも長袖でも使えるポケットタイプ。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。

用途幅広い業界での現場作業に ライトグレー 仕様大型ポケット、ファスナポケット、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品) セット内容服のみ 材質コンデニア 内容量1枚
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63961337 FJ219DZM M 111 44 60 65
11,600
8,990
9,889 (税込)
3日以内出荷
63961346 FJ219DZL L 116 46 62 67
11,600
8,990
9,889 (税込)
3日以内出荷
63961355 FJ219DZLL LL 121 48 64 69
11,600
8,990
9,889 (税込)
7日以内出荷
63961364 FJ219DZ3L 3L 126 50 66 71
11,600
8,990
9,889 (税込)
3日以内出荷
63961328 FJ219DZS S 106 42 58 63
11,600
 
 
取扱い終了
63961373 FJ219DZ4L 4L 131 52 66 73
11,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63961373
2021-06-30
用途:
現場に作業時
水原組有限会社 様

電池を入れる袋が洋服内にありません。改良してください

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。こちらバッテリホルダーが別売となっています。ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする