充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ422DZ

充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ422DZ マキタ 充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ422DZ マキタ 充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ422DZ マキタ
(2件のレビュー)

マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
草刈り機対応ジャケット。
内圧式の為肩掛けベルト出口の開口を広く開けられ引っかかりにくい。
紫外線、赤外線反射加工ポリエステル採用。

用途幅広い業界での現場作業に ライトグレー 仕様裾ドローコード 、名札用ループ、ペンポケット、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)肩掛けベルト取り出し口 、ファスナ式半袖切替 セット内容服のみ 素材ポリエステル 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63961574 FJ422DZM M 116 64 110 83
11,400
8,990
9,889 (税込)
3日以内出荷
63961565 FJ422DZS S 111 62 105 80
11,400
 
 
取扱い終了
63961583 FJ422DZL L 121 66 115 86
11,400
 
 
取扱い終了
63961599 FJ422DZLL LL 126 68 120 89
11,400
 
 
取扱い終了
63961608 FJ422DZ3L 3L 131 70 125 92
11,400
 
 
取扱い終了
63961617 FJ422DZ4L 4L 136 72 130 93
11,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63961565
2021-08-31
用途:
草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

対応バッテリを間違えて購入してしまい使用が遅くなりましたが、昨日の熱中症危険が出ている日に使用。ホントに涼しく使えました。バッテリーも持ちが良くさすがマキタと感心。

1人が参考にしています
対象商品:
63961599
2021-07-21
用途:
草刈り
農・林・水産業

翌々日出荷の商品なのに決済後1週間後の出荷予定になってる
看板に偽りあり

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。土日祝は配送を行っておりませんので、ご依頼日によっては通常よりお日にちをいただくことがございます。ご不明な点等ございましたら、問い合わせ窓口までご相談ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする