大綱
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
用途
一般玉掛け作業
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
使用荷重(t)
ロープ径(Φmm)
アイ部幅(mm)
アイの長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63883348
4U-0910
0.5
1
0.678
9
100
200
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883357
4U-0915
0.6
1.5
0.678
9
100
200
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883366
4U-0920
0.8
2
0.678
9
100
200
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883375
4U-0930
1
3
0.678
9
100
200
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883384
4U-0940
1.3
4
0.678
9
100
200
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883393
4U-0950
1.6
5
0.678
9
100
200
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883409
4U-0960
1.9
6
0.678
9
100
200
¥
3,790
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883418
4U-1010
0.6
1
0.837
10
-
-
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883427
4U-1015
0.8
1.5
0.837
10
-
-
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883436
4U-1020
0.9
2
0.837
10
-
-
¥
2,890
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883445
4U-1030
1.3
3
0.837
10
-
-
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883454
4U-1040
1.6
4
0.837
10
-
-
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883463
4U-1050
2
5
0.837
10
-
-
¥
3,890
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883479
4U-1060
2.4
6
0.837
10
-
-
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883488
4U-1210
0.8
1
1.21
12
-
-
¥
2,890
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883497
4U-1215
1.1
1.5
1.21
12
-
-
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883506
4U-1220
1.3
2
1.21
12
-
-
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883515
4U-1230
1.8
3
1.21
12
-
-
¥
3,790
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883524
4U-1240
2.3
4
1.21
12
-
-
¥
4,390
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883533
4U-1250
2.7
5
1.21
12
-
-
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883549
4U-1260
3.2
6
1.21
12
-
-
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883628
4U-1810
2.3
1
2.14
16
-
-
¥
4,390
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883637
4U-1815
2.8
1.5
2.14
16
-
-
¥
4,590
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883646
4U-1820
3.3
2
2.14
16
-
-
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883655
4U-1830
4.4
3
2.14
16
-
-
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883664
4U-1840
5.5
4
2.14
16
-
-
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883673
4U-1850
6.6
5
2.14
16
-
-
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883689
4U-1860
7.7
6
2.14
16
-
-
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883558
4U-1610
1.7
1
1.64
14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
63883567
4U-1615
2.1
1.5
1.64
14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
63883576
4U-1620
2.5
2
1.64
14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
63883585
4U-1630
3.4
3
1.64
14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
63883594
4U-1640
4.2
4
1.64
14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
63883603
4U-1650
5.1
5
1.64
14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
63883619
4U-1660
5.9
6
1.64
14
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください