4U-1060 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱 63883479

4U-1060 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱 63883479
4U-1060 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱 63883479
4U-1060 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱 63883479

JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)6
ロープ径(Φmm)10
使用荷重(t)0.837
内容量1本注文コード63883479品番4U-1060
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

作業員の安全を考慮したJIS玉掛索
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。

用途
一般玉掛け作業
質量(kg)
2.4
長さ(m)
6
使用荷重(t)
0.837
ロープ径(Φmm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする