大綱
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1.5
1
1.5
2
3
4
5
6
ロープ径(Φmm)
9
9
10
12
16
使用荷重(t)
0.678
0.678
0.837
1.21
2.14
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63883357
品番
4U-0915
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
用途
一般玉掛け作業
質量(kg)
0.6
長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
0.678
ロープ径(Φmm)
9
アイ部幅(mm)
100
アイの長さ(mm)
200