ジーベック
1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用)
厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応するメーカー独自のカッティングデザイン、プリーツロン。
種別
ワンタックラットズボン
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
機能
帯電防止素材
生地
T/Cソフトツイル
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63953138
1263E
グレー
70
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953147
1263E
グレー
73
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953156
1263E
グレー
76
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953165
1263E
グレー
79
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953174
1263E
グレー
82
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953183
1263E
グレー
85
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953199
1263E
グレー
88
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953208
1263E
グレー
91
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953217
1263E
グレー
95
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953226
1263E
グレー
100
20
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953235
1263E
グレー
105
20
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953244
1263E
グレー
110
20
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953253
1263E
グレー
115
20
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953269
1263E
グレー
120
20
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953278
1263E
チャコールグレー
70
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953287
1263E
チャコールグレー
73
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953296
1263E
チャコールグレー
76
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953305
1263E
チャコールグレー
79
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953314
1263E
チャコールグレー
82
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953323
1263E
チャコールグレー
85
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953339
1263E
チャコールグレー
88
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
63953348
1263E
チャコールグレー
91
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953357
1263E
チャコールグレー
95
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953366
1263E
チャコールグレー
100
25
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953375
1263E
チャコールグレー
105
25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953384
1263E
チャコールグレー
110
25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953393
1263E
チャコールグレー
115
25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953409
1263E
チャコールグレー
120
25
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953418
1263E
モスグリーン
70
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953427
1263E
モスグリーン
73
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953436
1263E
モスグリーン
76
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953445
1263E
モスグリーン
79
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953454
1263E
モスグリーン
82
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953463
1263E
モスグリーン
85
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953479
1263E
モスグリーン
88
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953488
1263E
モスグリーン
91
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953497
1263E
モスグリーン
95
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953506
1263E
モスグリーン
100
61
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953515
1263E
モスグリーン
105
61
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953524
1263E
モスグリーン
110
61
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953533
1263E
モスグリーン
115
61
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953549
1263E
モスグリーン
120
61
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63953558
1263E
クロ
70
90
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953567
1263E
クロ
73
90
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953576
1263E
クロ
76
90
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953585
1263E
クロ
79
90
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953594
1263E
クロ
82
90
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953603
1263E
クロ
85
90
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953619
1263E
クロ
88
90
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
63953628
1263E
クロ
91
90
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ