リサイクリーンラットズボン 3196

リサイクリーンラットズボン 3196 - ジーベック

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。このシリーズでは、ズボンのラットポケットもマチ付き。再生ポリエステル使用、帯電防止機能も施されています。
帯電防止素材
リサイクル素材

種別ラットズボンエコマーク認定認定素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイルグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 091内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639239233196コンS7866~7410
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639239393196コンM7872~8010
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639239483196コンL7878~8810
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639239573196コンLL7886~9610
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639239663196コン3L7694~10410
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639239753196コン4L76102~11210
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639239843196コン5L76110~12010
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639239933196アイボリーS7866~7431
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639240093196アイボリーM7872~8031
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639240183196アイボリーL7878~8831
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639240273196アイボリーLL7886~9631
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639240363196アイボリー3L7694~10431
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639240453196アイボリー4L76102~11231
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639240543196アイボリー5L76110~12031
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639240633196モスグリーンS7866~7461
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639240793196モスグリーンM7872~8061
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639240883196モスグリーンL7878~8861
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639240973196モスグリーンLL7886~9661
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639241063196モスグリーン3L7694~10461
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639241153196モスグリーン4L76102~11261
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
639241243196モスグリーン5L76110~12061
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする