1270 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックスラックス(春夏用)

1270 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックスラックス(春夏用) - ジーベック

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。

種別ワンタックスラックスシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639539781270EグレーS66~7420
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639539871270EグレーM72~8020
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639539961270EグレーL78~8820
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639540051270EグレーLL86~9620
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639540141270Eグレー3L94~10420
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639540231270Eグレー4L102~11220
6,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
639540391270Eグレー5L110~12020
6,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
639540481270EチャコールグレーS66~7425
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639540571270EチャコールグレーM72~8025
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639540661270EチャコールグレーL78~8825
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639540751270EチャコールグレーLL86~9625
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639540841270Eチャコールグレー3L94~10425
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639540931270Eチャコールグレー4L102~11225
6,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
639541091270Eチャコールグレー5L110~12025
6,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
639541181270EモスグリーンS66~7461
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639541271270EモスグリーンM72~8061
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639541361270EモスグリーンL78~8861
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639541451270EモスグリーンLL86~9661
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639541541270Eモスグリーン3L94~10461
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
639541631270Eモスグリーン4L102~11261
6,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
639541791270Eモスグリーン5L110~12061
6,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする