クレスタ21スラックス 1550

クレスタ21スラックス 1550 - ジーベック

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。再生ポリエステル使用、ドライタッチでシワになりにくく、帯電防止機能も施されています。ブルゾンやシャツと同じ6色で、幅広い作業現場に対応します。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

種別スラックスエコマーク認定認定素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)生地トロピカル(リサイクル素材55%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号3103076内容量1本
全48種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639211481550コンS7866~7410
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639211571550コンM7872~8010
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639211661550コンL7878~8810
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639211751550コンLL7886~9610
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639211841550コン3L7694~10410
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639211931550コン4L76102~11210
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639212271550ディープネイビーS7866~7419
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639212361550ディープネイビーM7872~8019
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639212451550ディープネイビーL7878~8819
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639212541550ディープネイビーLL7886~9619
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639212631550ディープネイビー3L7694~10419
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639212791550ディープネイビー4L76102~11219
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639212881550ディープネイビー5L76110~12019
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213061550シルバーグレーS7866~7422
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213151550シルバーグレーM7872~8022
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213241550シルバーグレーL7878~8822
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213331550シルバーグレーLL7886~9622
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213491550シルバーグレー3L7694~10422
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213581550シルバーグレー4L76102~11222
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213671550シルバーグレー5L76110~12022
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213851550サックスS7866~7442
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639213941550サックスM7872~8042
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639214031550サックスL7878~8842
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639214191550サックスLL7886~9642
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639214371550サックス4L76102~11242
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639214461550サックス5L76110~12042
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639214641550ミストグリーンS7866~74605
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639214731550ミストグリーンM7872~80605
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639214891550ミストグリーンL7878~88605
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639214981550ミストグリーンLL7886~96605
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215071550ミストグリーン3L7694~104605
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215161550ミストグリーン4L76102~112605
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215251550ミストグリーン5L76110~120605
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215431550モスグリーンS7866~7461
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215591550モスグリーンM7872~8061
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215681550モスグリーンL7878~8861
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215771550モスグリーンLL7886~9661
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215861550モスグリーン3L7694~10461
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639215951550モスグリーン4L76102~11261
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639216041550モスグリーン5L76110~12061
8,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
639212091550コン5L76110~12010
8,800
取扱い終了
代替品有
639213761550シルバーグレー6L76118~12822
8,800
取扱い終了
代替品有
639214281550サックス3L7694~10442
8,800
取扱い終了
代替品有
639214551550サックス6L76118~12842
8,800
取扱い終了
代替品有
639212181550コン6L76118~12810
8,800
取扱い終了
639212971550ディープネイビー6L76118~12819
8,800
取扱い終了
639215341550ミストグリーン6L76118~128605
8,800
取扱い終了
639216131550モスグリーン6L76118~12861
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6392120915502247936315501550 クレスタ21スラックス 1550 ジーベック 22479363クレスタ21スラックス 1550ジーベック1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
6392137615502247953715501550 クレスタ21スラックス 1550 ジーベック 22479537クレスタ21スラックス 1550ジーベック1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
6392142815502247958215501550 クレスタ21スラックス 1550 ジーベック 22479582クレスタ21スラックス 1550ジーベック1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
6392145515502247961615501550 クレスタ21スラックス 1550 ジーベック 22479616クレスタ21スラックス 1550ジーベック1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする