コノエ
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
皿
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63885554
M002-0305
1パック(380個)
5
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885563
M002-0306
1パック(400個)
6
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885579
M002-0308
1パック(360個)
8
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885588
M002-0310
1パック(360個)
10
0.5
3
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り5点です
63885597
M002-0312
1パック(300個)
12
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885606
M002-0315
1パック(300個)
15
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885615
M002-0316
1パック(280個)
16
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885624
M002-0320
1パック(240個)
20
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885633
M002-0325
1パック(220個)
25
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885649
M002-0330
1パック(180個)
30
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885658
M002-0335
1パック(130個)
35
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885667
M002-0340
1パック(115個)
40
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885676
M002-0345
1パック(100個)
45
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885685
M002-0350
1パック(90個)
50
0.5
3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885694
M002-0405
1パック(150個)
5
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885703
M002-0406
1パック(260個)
6
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885719
M002-0408
1パック(260個)
8
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885728
M002-0410
1パック(250個)
10
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885737
M002-0412
1パック(250個)
12
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885746
M002-0415
1パック(200個)
15
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885755
M002-0416
1パック(190個)
16
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885764
M002-0420
1パック(170個)
20
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885773
M002-0425
1パック(140個)
25
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885789
M002-0430
1パック(120個)
30
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885798
M002-0435
1パック(105個)
35
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885807
M002-0440
1パック(90個)
40
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885816
M002-0445
1パック(85個)
45
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885825
M002-0450
1パック(70個)
50
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885834
M002-0455
1パック(55個)
55
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885843
M002-0460
1パック(50個)
60
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885859
M002-0465
1パック(40個)
65
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885868
M002-0470
1パック(35個)
70
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885877
M002-0475
1パック(30個)
75
0.7
4
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885886
M002-0508
1パック(165個)
8
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885895
M002-0510
1パック(160個)
10
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885904
M002-0512
1パック(150個)
12
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885913
M002-0515
1パック(130個)
15
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885929
M002-0516
1パック(125個)
16
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885938
M002-0520
1パック(120個)
20
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63885947
M002-0525
1パック(100個)
25
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885956
M002-0530
1パック(80個)
30
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885965
M002-0535
1パック(70個)
35
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885974
M002-0540
1パック(65個)
40
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885983
M002-0545
1パック(60個)
45
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63885999
M002-0550
1パック(55個)
50
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63886008
M002-0555
1パック(40個)
55
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886017
M002-0560
1パック(35個)
60
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886026
M002-0565
1パック(30個)
65
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886035
M002-0570
1パック(25個)
70
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63886044
M002-0575
1パック(20個)
75
0.8
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ