軟膏容器 200mL(230mL) CH-200
容量200mL(水量230mL)の広口軟膏容器。めずらしい大容量のポリ瓶です。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。
容量(mL)200
材質(本体)PE
外径×高さH(Φmm×mm)65×80
容量(満杯)(mL)230
材質(キャップ)PP
色(キャップ)白
材質(パッキン)PE
色(本体)白
内容量1箱(20個)