軟膏容器 500mL(643mL) CH-500

軟膏容器 500mL(643mL) CH-500 金鵄製作所 軟膏容器 500mL(643mL) CH-500 金鵄製作所

容量500mL(水量643mL)の広口軟膏容器。めずらしい大容量のポリ瓶です。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。

容量(mL)500 材質(本体)PE 外径×高さH(Φmm×mm)90×114 容量(満杯)(mL)643 材質(キャップ)PP 色(キャップ) 材質(パッキン)PE 色(本体) 内容量1箱(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63963665 81030-001
4,310
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする