キャプテンスターパーカー #182
耐油&耐寒(-25℃)素材仕様 水産系レインウェア
本体一体型フード
正面から吹き付ける雨風の侵入を防ぐフロントフラップ
袖口が二重構造のため、雨などの侵入を防ぎ、内袖ゴムでフィットさせます
用途船釣り、水産業(漁業・加工・養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性と耐寒性を必要とする用途に
仕様本体一体型フード( フィット調整機能付)、ダブルカフ( 二重袖)、フロントフラップ
材質表地:PVC(耐油・耐寒性)/ポリエステルメッシュ貼り(撥水加工)
色CSネイビー
加工表面強力防水加工、縫目防水テープ加工
機能耐油、耐寒(-25℃) 、撥水
内容量1着
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
レインウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-11
- 用途:
- 船釣り
農・林・水産業
咄嗟の雨にも、気温の低い日でも着たら作業に対応可能です。みんなにも紹介して大変評判もいいです。