PD20W コンセントチャージャー
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB Type-C _ Power Delivery対応
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り
出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A
入力AC100-V-240V
対応超急速充電
コネクタType-C×1
内容量1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07