曜日別特売

SDXCカード UHS-I/class10

SDXCカード UHS-I/class10 - Gigastone

高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。

仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲寸法(mm)24×32×2.1保存可能枚数約25600容量(GB)128SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986616GJSX/128U
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする