Galaxy A32 5G ケース カバー ソフトケース TPU マイクロドット加工 クリア ストラップホール付き
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A32 5G用ソフトケースです。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色クリア
タイプケース型
対応機種Galaxy A32 5G
特性ストラップホール付
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07