miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ

miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ - JTT

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。

寸法(mm)約35×21×13質量(g)約8コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状miniHDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63987824JTMIHDM-HDF
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする