JTT
HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm
奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。
寸法(mm)
約162×21×11
質量(g)
約22
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63987858
JTHDMI-EX15
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください