JTT
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)
約177×21×11
質量(g)
約17
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
mini HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
mini HDMI(タイプC)
メス形状
HDMI(タイプA)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63987867
JTMIHDM-HDF15
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください