ボストン商会
BONUNI 兼用テーパードパンツ 22304-19
ウエストの後ろ側がゴム仕様になっており、腰まわりゆったり。快適な履き心地です。
色
ネイビー
生地
デニム調ピンドット
混率(%)
ポリエステル80・綿20
種別
パンツ
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63991437
22304-19
SS
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
63991446
22304-19
S
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
63991455
22304-19
M
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
63991464
22304-19
L
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
63991473
22304-19
LL
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
63991489
22304-19
3L
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
63991498
22304-19
4L
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください