シザースリフト
作業床の安定性を高める鋼製のシザースです。
自走式。シザース式。バッテリー。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途高い所での作業として。
内容量1台
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用具とヘルメットの着用お願いします。※作業床高さ10m未満の場合、高所作業車運転特別教育を修了することが義務つけられています。
※作業床高さ10m以上の場合、技能講習を修了することが義務つけられています。
※労働安全衛生法により1年以内に1回定期的に、有資格者による定期自主検査の実施が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
物流用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10