サーキュレーター大型扇
事務所でも使用できる白い強力扇風機。
ほぼ真上に向けて風を送れ、サーキュレーターとしても使える。
一本足で、三脚足に比べ省スペースで足が邪魔にならない。
弱運転にすると通常の扇風機の弱よりも大幅に弱いスーパー弱まで回転を落とす事ができ、サーキュレーターに最適。
質量(kg)11
色ホワイト
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×1050~1290
電源コード(m)5
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
風量3段速調式
最大風量(m3/min)(50/60Hz)165/186
最大風速(m/min)(50/60Hz)345/390
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63999776 | NF-45V2MK | 43577504 | NF-45V2MK |
|
サーキュレーター機能付大型扇 | nedius(スイデン) | 1台 | ¥18,900 税込¥20,790 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15