曜日別特売

ドアスコープ

ドアスコープ - ノーブランドドアスコープ - ノーブランドドアスコープ - ノーブランドドアスコープ - ノーブランドドアスコープ - ノーブランドドアスコープ - ノーブランドドアスコープ - ノーブランドドアスコープ - ノーブランド
(1件のレビュー)

視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。

材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
ドア厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999803公団Ⅰ型シルバー1~10
オープン
749
824(税込)
当日出荷
63999819公団Ⅱ型シルバー22~33
オープン
819
901(税込)
当日出荷
63999828MV-14RLシルバー28~40
オープン
619
681(税込)
当日出荷
63999846MV-14Rシルバー35~50
オープン
649
714(税込)
当日出荷
63999837MV-14RL銅ブロンズ28~40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63999803
2023-03-31
用途: 鉄板厚2mmの玄関ドアのドアスコープ交換
不動産業

【回り止め】の切り欠き寸法が合わず、当該部分をやすりで削って取り付けました。
【回り止め】の規格が複数あることを知りませんでした。
このあたりの対応があると、とても、嬉しいのですが。。。
そして、ドアスコープの真下が見えると、もっと、嬉しいです。
その分、ドアの上方向は、見えなくなっても。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする