富士電機 富士電機の 制御機器 富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器 富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ) マグネットスイッチ部品 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 マグネットスイッチ部品 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SZ-MC/SC-5-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64021765 SZ-MC/SC-5-1 ¥1,980 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ omron(オムロン) 税込¥945 ¥859 バスケットへ 標準B羽根 関西オートメーション 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ AltivarATV365 シュナイダーエレクトリック 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ AltivarATV361 シュナイダーエレクトリック 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 標準C羽根 関西オートメーション 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ サーマルリレー J77KCシリーズ omron(オムロン) 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ 標準A羽根 関西オートメーション 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ マニュアルモータスタータ J77MCシリーズ omron(オムロン) 税込¥3,518~ ¥3,198~ インバーター シュナイダーエレクトリック 税込¥106,678~ ¥96,980~ 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機 税込¥6,268~ ¥5,698~ 電磁接触器(コンタクタ) J75KCシリーズ omron(オムロン) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 非常引綱スイッチ 片寄警報スイッチ 関西オートメーション 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ Gear reduction motor p12 6V 60RPM Seeed Studio 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ 三菱電機 税込¥83,578~ ¥75,980~ (1) 小型振動式レベルスイッチ(KVX型) 関西オートメーション 税込¥105,578~ ¥95,980~ フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dc omron(オムロン) 税込¥10,778~ ¥9,798~ マイクロ波式フローセンサ(KFD型) 関西オートメーション 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 展開D羽根 関西オートメーション 税込¥25,278 ¥22,980 AltivarATV360 シュナイダーエレクトリック 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ AltivarATV364 シュナイダーエレクトリック 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器モーター制御・インバータ・電磁開閉器電磁開閉器(マグネットスイッチ)電磁開閉器その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります 電磁開閉器本体 電磁接触器 サーマルリレー 電磁開閉器その他関連用品 マニュアルモータスタータ シェアする マイページ 最近見た商品