曜日別特売

ブリーズブロンズ タオルケット

ブリーズブロンズ タオルケット - ブリーズブロンズブリーズブロンズ タオルケット - ブリーズブロンズブリーズブロンズ タオルケット - ブリーズブロンズブリーズブロンズ タオルケット - ブリーズブロンズブリーズブロンズ タオルケット - ブリーズブロンズ

強力な消臭力と肌に優しい弱酸性の特性を備えています。
長めのパイル地で織り上げ、高い吸水性により寝汗をしっかり取り込み消臭してくれますので、
綿100%のサラサラ感と合わさり気持ちよさが一層アップします。
梅雨時などでなかなか干すことができなくても、汗のニオイを分解・消臭してくれますので
お部屋にこもるニオイを抑えてくれますから安心です。
毎日の取替えが難しい時期や介護の場面にもおすすめです。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。

用途消臭タオルケット、梅雨時や介護の現場にもサイズ(cm)140×190材質綿:100%各種認証SEKマーク、今治タオル内容量1枚
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029325T-6ピンク
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64029334T-6ラベンダーピンク
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64029343T-6ベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64029359T-6グリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64029368T-6モカ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする