折りたたみ ローチェア
ロータイプの折りたたみチェア。コンパクトなのに座面は広々。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納。座部は厚みのあるクッションを採用。
用途リビング、玄関、キッチン、ちょっとした作業、小休憩に。折りたたみ 椅子。ローチェア ロータイプ コンパクト スチール 簡易イス。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、背部:繊維板、座部:合板、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
幅(mm)430
質量(kg)3
色ネイビー
高さ(mm)515
奥行(mm)370
寸法(幅W×高さH)(mm)375×120(背もたれ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×515
座面高さ(mm)305
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)370×295
折りたたみ寸法(mm)幅430×奥行690×厚み70
内容量1台
椅子 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64036429 | YZX-75(NV) | 69216175 | YMC-22(IV/WH) |
|
折りたたみチェア | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |