曜日別特売

回転座椅子

回転座椅子 - YAMAZEN(山善)

肌触りの良い、回転盤付きのふかふか座り心地の座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べるリクライニング式の背もたれ。ヘッドリクライニングは14段階、リクライニングは6段階で調整可能。肌触りにこだわった布地。

用途ワンルームや一人暮らし、リビング、和室、テレビ前に。回転、ハイバック、リクライニング、座椅子、ソファ。座いす、フロアチェア、シンプル、省スペース。材質構造部材:金属(スチール)張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)9グリーン寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:520×450本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×700-990×670-820座面高さ(mm)250座面厚(mm)100内容量1台
注意
※2020年12月より商品をリニューアルして販売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036553IHZYTV-52(SGR)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする