回転座椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64036553 品番IHZYTV-52(SGR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

肌触りの良い、回転盤付きのふかふか座り心地の座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べるリクライニング式の背もたれ。ヘッドリクライニングは14段階、リクライニングは6段階で調整可能。肌触りにこだわった布地。

用途ワンルームや一人暮らし、リビング、和室、テレビ前に。回転、ハイバック、リクライニング、座椅子、ソファ。座いす、フロアチェア、シンプル、省スペース。 材質構造部材:金属(スチール)張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)9 グリーン 寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:520×450 本体質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×700-990×670-820 座面高さ(mm)250 座面厚(mm)100
注意
※2020年12月より商品をリニューアルして販売。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする