60インチまで対応、幅150cmの大型テレビ台。デッキ収納+引出し収納付きでテレビまわりすっきり。ソフトの背表紙を見える向きで収納できる引出し設計。引出しはレール付きに改良、日々の開け閉めをサポート。木目の美しい、木のようの質感の化粧紙加工。引出しは掴みやすくてシンプルな取っ手付き。
用途壁面ラック、AVボード、テレビボード、テレビラック、TV台、TVラックとして。ローボード インテリア 家具。仕様背面コード通し穴あり(直径約5cm)/背面化粧なし材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)24タイプ組立式幅(cm)150耐荷重(kg)天板50、引出し(各)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×390×290、本体下すき間:380/545×390×45内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:545×375×180引出し内寸法(mm)幅360×奥行335×深さ150組立時間約30-40分スライド幅(mm)引き出し:260収納の目安(1杯あたり)DVD 35枚内容量1台