曜日別特売

折りたたみ デスク

折りたたみ デスク - YAMAZEN(山善)

コンパクトな折りたたみ式のデスク。天板は「傷・汚れ・水分・熱」に強いメラミン樹脂加工がされているので、キレイに長く使うことができる。奥行40cmなので狭い部屋でも場所をとらない。使わない時はスリムに収納できる(折りたたみ時厚み6.5cm)。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に折りたたむことができる。キャスターが付いているので場所移動がラク。(キャスター4個中2個がストッパー付き) キャスターを付けるだけの完成品だから、届いてすぐに使える。耐荷重20kgでしっかり設計。

用途リビング、キッチン、書斎、オフィスに。PCデスク、テレワーク、在宅ワーク用としても。ミニテーブル 折りたたみデスク。簡易 事務机。付属品キャスター4個(うち2個がストッパー付)材質パーティクルボード、スチール幅(mm)800質量(kg)8高さ(mm)740備考国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み奥行(mm)400耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×740 (キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板下:690×335×710折りたたみ寸法(mm)幅800×奥行765×厚み65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×740天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036745RPST-C8040H(WN/WH2)ウッドナチュラル・ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
64036754RPST-C8040H(DBR/BK)ダークブラウン・ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする