収納チェスト ルームス 4段 スリム
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト「ルームス」シリーズ。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引き出しは軽くて出し入れラクラク。マットな質感の「シェード」カラー。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。4段 スリム チェスト。サンカ プラケース 衣類ケース。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.64
色オールグレー
タイプ組立式
段数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×875
棚段数4
脚高(mm)約55
引出し内寸法(mm)幅260×奥行362×深さ165
組立時間約10-20分
収納の目安1段あたり:セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚
内容量1台
注意
※2019年10月1日よりライトグレー色を追加しての販売。