曜日別特売

アピエゾンAP201ベーパブースタポンプ用オイル

アピエゾンAP201ベーパブースタポンプ用オイル - EDWARDS

AP201は分子蒸留によって製造される炭化水素オイルであり、酸化
防止のために蒸気圧が同等の耐熱性添加剤が加えられています。
自然発火温度は305 °Cです。
化学分解に対して優れた耐性を示し(そのためオイルを劣化させることなく
大量の大気や水蒸気を排気できます)、運転温度で少量の大気が偶発的に
導入されても影響を受けません。
粘度が低いため、充填および排出が容易です。
真空システムのシールやガスケットに使用されている合成ゴムを侵食しません。
非刺激性で無毒であり、環境を汚染しません。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64037244H02601054
65,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする