設定情報
販売価格(税別)¥6,990~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
シンエイ[店舗什器・備品]

【オーダー】ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。

注文コード64053588 仕様屋内用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード 厚さ(mm)21 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
ポスター寸法は外寸マイナス50ミリになります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 数量1につき 1,400 / 税込 1,540
沖縄地方 数量1につき 2,300 / 税込 2,530
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする