レヴール スムース&モイスト トリートメント レフィル
フィトプロテイン(100%植物性たんぱく質)が髪内部まで密着補給!
保湿力を高めながら、髪一本一本うるおいのある、しっとりさらさら髪へ導く
髪の毛の約80%が「たんぱく質」という事実に着目し、フィト(植物)の力が
活かされたフィトプロテイン(植物性たんぱく質)を補給することにより、
うるおいのある、しっとりさらさら髪へ導きます。
シリーズレヴール
商品タイプ詰替用
内容量1個(400mL)
フィトプロテイン(100%植物性たんぱく質)が髪内部まで密着補給!
保湿力を高めながら、髪一本一本うるおいのある、しっとりさらさら髪へ導く
髪の毛の約80%が「たんぱく質」という事実に着目し、フィト(植物)の力が
活かされたフィトプロテイン(植物性たんぱく質)を補給することにより、
うるおいのある、しっとりさらさら髪へ導きます。