レヴール スムース&モイスト トリートメント

レヴール スムース&モイスト トリートメント ジャパンゲートウェイ

髪の毛の約80%が「たんぱく質」という事実に着目し、フィト(植物)の力が
活かされたフィトプロテイン(100%植物性たんぱく質)を補給することにより、
うるおいのある、しっとりさらさら髪へ導きます。
太陽の光を浴びたベルガモットの香りにジャスミンの上品さな香りが合わさった、
爽やかさの中に華やかさが広がる香り。

シリーズレヴール 商品タイプ本体 内容量1個(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64042844 -
1,500
1,650 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする