レヴール リッチ&モイスト シャンプー レフィル
髪の毛の約80%が「たんぱく質」という事実に着目し、3種類のトリプル処方
「フィトサボン洗浄成分」(植物性たんぱく質洗浄成分×植物性酸性石けん洗浄成分
×アミノ酸洗浄成分)で優しく洗いながら保湿。
フィト(植物)の力が活かされたフィトプロテイン(100%植物性たんぱく質)を
補給することにより、うるおいのある、しっとりまとまる髪へ導きます。
みずみずしいカシスやベリーの香りにフリージアの上品な香りにが合わさった、
ほのかな甘さの中に華やかさが広がる香り。
シリーズレヴール
商品タイプ詰替用
内容量1個(400mL)