レヴール リッチ&モイスト トリートメント

レヴール リッチ&モイスト トリートメント ジャパンゲートウェイ

フィトプロテイン(100%植物性たんぱく質)が髪内部まで密着補給!
保湿力を高めながら、髪一本一本うるおいのある、しっとりまとまる髪へ導く
髪の毛の約80%が「たんぱく質」という事実に着目し、フィト(植物)の力が
活かされたフィトプロテイン(植物性たんぱく質)を補給することにより、
うるおいのある、しっとりまとまる髪へ導きます。

シリーズレヴール 商品タイプ本体 内容量1個(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64042887 -
1,500
1,650 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする