高速&メタルボディ ノックスライド方式USBメモリー
高速&メタルボディUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 ノックスライド方式USBメモリー
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応。最大約226MB/sの高速データ転送を実現!
ヘアライン加工が施された、丈夫なメタルボディ
データ転送状態を知らせるアクセスLED搭載
ワンプッシュでUSBポートにかんたん接続。『ノックスライド機構』を採用!
強力なファイル暗号化ソフト『LBファイルロック2』で情報漏えい対策
2つの便利なソフトウエアのダウンロードが可能
ポケットビットのドライブを一目で識別できる、ボリュームラベル付き!
USBに差し込むだけの自動認識
仕様バンドルソフトウエア:ファイル暗号化ソフト「LBファイルロック2」、【ダウンロード対応ソフトウエア】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」、ビデオクリップ自動作成ソフト「x-Pict Story」、【ソフトウェア対応OS】LBファイルロック2:Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vista
セット内容本体・取扱説明書
質量(g)約14
外形寸法(mm)約69.4×19.7×9.7
電源USBバスパワー(外部電源なし)
キャップタイプスライド式
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.4以降
対応機種タイプ A USBインターフェースを標準搭載したWindowsコンピューター、タイプ A USBインターフェースを標準搭載したMacintosh
コネクタタイプ A USBポート
インターフェイスSuper Speed USB(USB3.0)
転送速度(MB/sec)最大:読み出し200
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※お使いになる前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、製品を安全にお使い下さい。また、「取扱説明書」は必ず保管してください。※対応OS以外での動作に関しましては、サポート対象外となりますのでご了承ください。
※コンピューター以外の接続機器に関しましては、接続先機器の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07