ミストファン
据付工事不要です。
タンク容量48L
100V電源なのであらゆる場所で使用できます。
暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。
遠心式なので目詰まりしないです。
メンテナンスフリーです。
バルブで水量調整可能です。
3段階風量切り替え可能です。
自動首振り機能付きです(左右約70度)
水道直結可能です。
質量(kg)26
消費電力(W)180
電源単相100V
タンク容量(L)48
風量(m3/min)96
周波数50/60Hz
騒音値(dB)58
風量調整強・中・弱
首振り自動首振り左右約70度
噴霧量(L/h)0~8
内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |