曜日別特売

多点演算スマートパッケージ

多点演算スマートパッケージ - omron(オムロン)
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下接続方式コード引き出し電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下入力信号タイミング入力、リセット入力、ゼロリセット入力消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下出力信号出力0/出力1/出力2/出力3/出力4入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46452716ZX-SAM14都度納期確認判別変位センサ
オープン
86,980
95,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする