曜日別特売

プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形)

プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形) - omron(オムロン)
金メッキ(μm)0.4内容量1個
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コネクタ形状
極数
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブル引出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66532847XS5H-T422-AM0-K片側コネクタ(M12プラグ)4標準ケーブル0.3L形
1,960
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
66532856XS5H-T422-CM0-K片側コネクタ(M12プラグ)4標準ケーブル1L形
2,450
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
05772734XS5H-T422-DM0-K片側コネクタ(M12プラグ)4標準ケーブル2L形
3,150
2,998
3,298(税込)
71日以内出荷
返品不可
66532865XS5H-T422-EM0-K片側コネクタ(M12プラグ)4標準ケーブル3L形
3,850
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
66532874XS5H-T422-GM0-K片側コネクタ(M12プラグ)4標準ケーブル5L形
5,300
4,298
4,728(税込)
121日以内出荷
返品不可
66532883XS5H-T422-JM0-K片側コネクタ(M12プラグ)4標準ケーブル10L形
8,600
6,598
7,258(税込)
121日以内出荷
返品不可
66532892XS5H-T422-KM0-K片側コネクタ(M12プラグ)4標準ケーブル15L形
11,800
8,898
9,788(税込)
121日以内出荷
返品不可
05772725XS5H-T422-BM0-K片側コネクタ(M12プラグ)4標準ケーブル0.5L形
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする