曜日別特売

耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ - omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ - omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ - omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ - omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ - omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ - omron(オムロン)
仕様耐環境用(細線用 M12)内容量1個
全18種類を絞り込む
種別
長さL(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
長さL(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39042236DCA1-5CSC5W1-両側ケーブル付コネクタスマートクリックマイクロコネクタタイプ0.5
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
39042202DCA1-5CS01W1-両側ケーブル付コネクタスマートクリックマイクロコネクタタイプ1
6,550
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385123DCA1-5CS02W1-両側ケーブル付コネクタスマートクリックマイクロコネクタタイプ2
8,150
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385166DCA1-5CS03W1-両側ケーブル付コネクタスマートクリックマイクロコネクタタイプ3
9,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385175DCA1-5CS05W1-両側ケーブル付コネクタスマートクリックマイクロコネクタタイプ5
13,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385211DCA1-5CS10W1-両側ケーブル付コネクタスマートクリックマイクロコネクタタイプ10
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46385236DCA1-5CSC5F1都度納期確認片側ケーブル付コネクタ(ソケット)スマートクリックマイクロコネクタタイプ0.5
3,300
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
返品不可
39042193DCA1-5CS01F1-片側ケーブル付コネクタ(ソケット)スマートクリックマイクロコネクタタイプ1
4,150
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385105DCA1-5CS02F1-片側ケーブル付コネクタ(ソケット)スマートクリックマイクロコネクタタイプ2
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385141DCA1-5CS03F1都度納期確認片側ケーブル付コネクタ(ソケット)スマートクリックマイクロコネクタタイプ3
7,400
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
39042211DCA1-5CS05F1-片側ケーブル付コネクタ(ソケット)スマートクリックマイクロコネクタタイプ5
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385193DCA1-5CS10F1都度納期確認片側ケーブル付コネクタ(ソケット)スマートクリックマイクロコネクタタイプ10
18,700
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385245DCA1-5CSC5H1都度納期確認片側ケーブル付コネクタ(プラグ)スマートクリックマイクロコネクタタイプ0.5
3,300
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
返品不可
46385087DCA1-5CS01H1-片側ケーブル付コネクタ(プラグ)スマートクリックマイクロコネクタタイプ1
4,150
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385114DCA1-5CS02H1-片側ケーブル付コネクタ(プラグ)スマートクリックマイクロコネクタタイプ2
5,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385157DCA1-5CS03H1-片側ケーブル付コネクタ(プラグ)スマートクリックマイクロコネクタタイプ3
7,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
39042227DCA1-5CS05H1-片側ケーブル付コネクタ(プラグ)スマートクリックマイクロコネクタタイプ5
10,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385202DCA1-5CS10H1都度納期確認片側ケーブル付コネクタ(プラグ)スマートクリックマイクロコネクタタイプ10
18,700
14,980
16,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする