曜日別特売

LEDアイランプSP-W 64Wランプ

LEDアイランプSP-W 64Wランプ - 岩崎電気
仕様サービスステーション用器具:HSD420C材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1000タイプSS用(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)仕上白色塗装ワット数64W〈E39口金〉電源ユニットHSD420C/W内容量1個
注意
※落下防止ワイヤ装着済。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSP-Wは直流点灯です。必ず専用の電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
口金
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057115LDGS64B-H-E39/HB/SS青色E39500(100V)73.8/(200V)72.1/(242V)72.8LED
49,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
64057124LDGS64G-H-E39/HB/SS緑色E396.3(100V)73.8/(200V)72.1/(242V)72.8LED
49,300
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
64057133LDGS64L-H-E39/HB/SS/721オレンジ色E398200(100V)73.8/(200V)72.1/(242V)72.8LED
49,300
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
64057149LDGS64N-H-E39/HB/SS昼白色E398600(100V)73.8/(200V)72.1/(242V)72.8LED
49,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする