LEDアイランプSP 128W

LEDアイランプSP 128W - 岩崎電気LEDアイランプSP 128W - 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。ワット数128W〈E39口金〉消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)タイプ高天井用(屋内専用)ビームの開き(°)110ホルダーO39-156P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト仕上白色塗装質量(g)1420色(本体)白色塗装電源ユニットO39-456P平均演色評価数Ra83仕様天井灯ホルダ:O39-006P口金E39電球の種類LED内容量1個
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※防振パッキン装着済。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金のトップ部を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用の電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
注)消費電力・固有エネルギー消費効率は、電源ユニットLE125095HBZ1/2.4-A2を組合せた場合の数値です。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム光束(Lm)
光源色
最大光度(cd)
全光束(Lm)
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057273LDRS128L-H-E39/HB(100V)138.1/(200V)145.1/(242V)146.014000電球色6600205002700
93,500
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
64057289LDRS128N-H-E39/HB/850(100V)154.9/(200V)162.8/(242V)163.815800昼白色7400230005000
93,500
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする