曜日別特売

LEDライトバルブK28W

LEDライトバルブK28W - 岩崎電気
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合内容量1個
注意
※防振パッキン同梱。
※下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(LEDライトバルブ用・別売)を取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057359LDT100-242V28L-G/21
37,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする