高圧ナトリウムランプ940W

高圧ナトリウムランプ940W 岩崎電気

口金E39 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)8.3 平均演色評価数Ra25 ランプ電圧(V)130 梱包数6 安定器H10C2A51 ワット数940W 内容量1個
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は100時間値を示します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64057849 NH940FL 拡散形 139000 148
76,300
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64057858 NH940L 透明形 148000 157
75,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする